Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT- 24DC/TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT- 24DC/TTL
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT- 24DC/TTL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97259206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900363
EAN/GTIN:
     4046356508995
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OPT- 24DC/TTL

PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Ausgangsspannung:
4,5..6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 28,66*
1
€ 4,98*
ab € 25,37*
€ 32,55*
1
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 32,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 35,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,78*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,62011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,39716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0332*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.