Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternschuhe Gummi f.Holm 56x22 1598 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-96253932
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1598
EAN/GTIN:
     4039665000533
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe

Leiternschuhe Gummi f.Holm 56x22 1598 (VE2)

Leiterschuhe aus Gummi für Holmgröße 56 mm, für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden, für Iller-Leiter Holz-Sprossenleitern Größe 4-8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leiterfuß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fussstopfen leiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,17*
€ 22,92*
3 Tage
11
€ 5,80*
ab € 16,26*
€ 23,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,33*
€ 26,02*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 30,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1574
ab € 30,40*
Ähnlich
Iller Leiter
1576
ab € 30,29*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 220,31*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,01*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 256,57*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 210,05*
Ähnlich
Iller Leiter
1140
ab € 22,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1157
ab € 68,19*
Ähnlich
Iller Leiter
1154
ab € 58,49*
Ähnlich
Iller Leiter
1155
ab € 59,97*
Ähnlich
Iller Leiter
1156
ab € 66,26*
Ähnlich
Iller Leiter
1599
ab € 17,36*
Ähnlich
Iller Leiter
24427
ab € 19,07*
Ähnlich
Iller Leiter
1551
ab € 34,36*
Ähnlich
Iller Leiter
1552
ab € 34,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.