Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 2,5 -18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 2,5 -18
Aderendhülse A 2,5 -18
Artikel-Nr.:
     6012C-95988967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202821
EAN/GTIN:
     4017918171445
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
phoenix contact aderendhülse

Aderendhülse A 2,5 -18

Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0305*
€ 0,0433*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 17,79*
€ 24,91*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,59*
€ 25,75*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 26,06*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,03*
€ 29,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 127,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.