Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 18mm Cu Standard verzinnt A2,5-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202821
EAN/GTIN:
     4017918171445
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
phoenix contact aderendhülse
Aderendhülse 2,5qmm 18mm Cu Standard verzinnt A2,5-18
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0514*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 17,95*
€ 24,80*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,77*
€ 25,78*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,77*
€ 25,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 29,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.