Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt T30LOS-HS-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-95926224
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-04900
EAN/GTIN:
     5022660181641
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder außenverzahnt T30LOS-HS-BK-C1

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,4 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,6 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09629*
€ 0,13329*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0985*
€ 0,1371*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09937*
€ 0,13837*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1052*
€ 0,1462*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1123*
€ 0,1563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.