| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95255655 Herst.-Nr.: IG0092 EAN/GTIN: 4021179103657 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter IG0092 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 24 mm | Höhe des Sensors: | 98 mm | Schaltabstand: | 8 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20..250 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,32* | € 89,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,53* | € 90,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,94* | € 92,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,12* | € 94,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,88* | € 96,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|