| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D908J18 Herst.-Nr.: IG0092 EAN/GTIN: 4021179103657 |
| |
|
| | |
| Induktivsensor 20-250V Zylinder_Gew IP67 Kabel n.bündig Kst IG-2008-BBOA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Betriebsspannung: | 20 - 250 V | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Messbereich Länge: | 0 - 0 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Versorgungsspannung: | 20 - 250 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,32* | € 89,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,53* | € 90,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,94* | € 92,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,12* | € 94,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,88* | € 96,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|