| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40110052 Herst.-Nr.: IG0092 EAN/GTIN: 4021179103657 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IG-2008-BBOA, IG2008BBOA, IG0092, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 8mm, n.c., nicht bündig einbaubar, Öffner, 0700100, 700100 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,32* | € 89,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,53* | € 90,65* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,94* | € 92,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,12* | € 94,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,88* | € 96,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|