Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder Edgeclip CBTO50R HS 156-01601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-92767686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01601
EAN/GTIN:
     4031026233055
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder Edgeclip CBTO50R HS 156-01601

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Kabelbinders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Für Kanten von 1 - 3 mm. Drehbarer Kabelbinder für flexiblen Leitungsverlauf. Diese Kombination aus Kabelbinder und Edge Clip eignet sich überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder eine Klebung aufgrund hoher Temperaturen versagt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
47..2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,929*
€ 1,129*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,14*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,9543*
€ 1,1643*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,9375*
€ 1,1707*
100
Frei Haus
ab € 0,904*
€ 1,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 866,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.