Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz, 100x2,5 T18R-PP-BK-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-90857641
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01917
EAN/GTIN:
     4031026406107
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder schwarz, 100x2,5 T18R-PP-BK-C1

Polypropylen Kabelbinder mit hoher chemischer Beständigkeit. Dauergebrauchstemperatur bis +115 °C. Verschiedene Größen in schwarz und natur erhältlich. Aufgrund ihrer geringen Dichte schwimmen Polypropylen Kabelbinder auf diversen Flüssigkeiten. Gering hygroskopisches Material und somit fast keine Wasseraufnahme. Polypropylen ist aufgrund seiner Dichte ein leichtes Material.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
19 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
35,6 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1500
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 17,91*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 19,07*
1
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 19,41*
1
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,87*
€ 21,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,2187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 225,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.