Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K
Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K
Artikel-Nr.:
     6012C-89465385
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1B3K
EAN/GTIN:
     3606480032783
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K

100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
100 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 238,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,72*
€ 238,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 240,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,27*
€ 249,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 228,36*
€ 262,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.