Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2982760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2982760
Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2982760
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87259204
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982760
EAN/GTIN:
     4046356342612
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Solid-State-Relaismodul PLC-INTERFACE PLC-OSC-24 #2982760

PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Ausgangsspannung:
24..253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 22,02*
€ 24,30*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,14*
€ 24,35*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,72*
€ 24,98*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 25,00*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,619*
€ 25,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,039*
€ 29,79641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,659*
€ 29,34421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,619*
€ 26,91661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,82847*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
€ 0,888*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,23165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,4385*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
€ 11,1719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.