| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86752342 Herst.-Nr.: 570.052.54 EAN/GTIN: 4049787005774 |
| | |
|
| | |
| Signalhupe 12V DC 57005254 Elektromechanische Großhupe mit Trichter, Auch mit Pulston verfügbar Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP55 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,40* | € 125,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,64* | € 125,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,49* | € 128,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,88* | € 129,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,85* | € 130,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|