Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 12V DC 57005254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 12V DC 57005254
Signalhupe 12V DC 57005254
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-86752342
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.54
EAN/GTIN:
     4049787005774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Signalhupe 12V DC 57005254

Elektromechanische Großhupe mit Trichter, Auch mit Pulston verfügbar
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,72*
€ 119,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,11*
€ 120,21*
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 125,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,41*
€ 125,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,56*
€ 127,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.