| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50191927 Herst.-Nr.: 570.052.54 EAN/GTIN: 4049787005774 |
| |
|
| | |
| Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 108dB, Nennspannung 12V, Schutzart (IP) IP55, Stromart DC, Stromaufnahme 0,5A, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, hupe - horn 12 v, hupe horn, hupe - horn werma, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Signalgeber, Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,40* | € 125,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,64* | € 125,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,49* | € 128,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,88* | € 129,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,85* | € 130,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|