Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State Relais PLC-OSC-24D #2982702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State Relais PLC-OSC-24D #2982702
Solid-State Relais PLC-OSC-24D #2982702
Artikel-Nr.:
     6012C-85297881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982702
EAN/GTIN:
     4046356155748
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Solid-State Relais PLC-OSC-24D #2982702

PLC-INTERFACE mit Rückmeldekontakt, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/10 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Ausgangsspannung:
8..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 35,58*
10
€ 5,95*
ab € 32,69*
€ 35,65*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 36,67*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 33,762*
€ 36,752*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,08*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,752*
€ 43,73488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,182*
€ 43,05658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,762*
€ 40,17678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 367,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 43,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,57011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
€ 35,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2296061
€ 43,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.