Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/24DC/3RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/24DC/3RW
Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/24DC/3RW
Artikel-Nr.:
     6012C-85247335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900380
EAN/GTIN:
     4046356508940
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/24DC/3RW

PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
77..137,5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 25,24*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 22,14*
€ 28,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,26*
€ 28,66*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 31,03*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 25,19*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,62011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,39716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0332*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.