Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Interface 3x12-Modul 13440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Interface 3x12-Modul 13440
Gehäuse Interface 3x12-Modul 13440
Artikel-Nr.:
     6012C-85240026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13440
EAN/GTIN:
     3303430134404
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Unterputzverteiler
kunststoffgehäuse

Gehäuse Interface 3x12-Modul 13440

Kaedra Kleinverteiler mit Interface, Anzahl Interface 4 x. Abmessungen 610 x 448 x 160 mm, TE 36. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Norm EN 60439-3. Mit transparenter Sichttür. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Sichttür lichtgrün.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,67*
€ 139,50*
€ 4,98*
ab € 118,64*
€ 140,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,39*
€ 144,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 145,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,19*
€ 153,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
13940
€ 8,68*
Zubehör
Schneider Electric
13934
€ 7,63*
Zubehör
Schneider Electric
13135
€ 12,81*
Zubehör
Schneider Electric
13137
€ 2,83*
Zubehör
Schneider Electric
13136
€ 2,60*
Zubehör
Schneider Electric
13138
€ 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
13575
€ 2,37*
Zubehör
Schneider Electric
13576
€ 3,61*
Zubehör
Schneider Electric
13597
€ 3,84*
Zubehör
Schneider Electric
13949
€ 4,30*
Zubehör
Schneider Electric
13948
€ 11,88*
Zubehör
Schneider Electric
13947
€ 11,00*
Zubehör
Schneider Electric
13935
€ 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.