Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Kaedra Kleinverteiler mit Interface, 3x12 TE, Anzahl Interface 4 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C7775-13440
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
13440
EAN/GTIN:
3303430134404
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Unterputzverteiler
kunststoffgehäuse
Kaedra Kleinverteiler mit Interface, Anzahl Interface 4 x. Abmessungen 610 x 448 x 160 mm, TE 36. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Norm EN 60439-3. Mit transparenter Sichttür. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Sichttür lichtgrün. Mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar. Tiefe der DIN-Schiene verstellbar, Mittenabstand zwischen 2 DIN-Schienen wahlweise auf 125, 150 oder 175 mm einstellbar (Werksvoreinstellung 150 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
UV-beständig:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Farbe:
grau
Breite:
448 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
160 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
88 mm
DIN-Schiene:
ja
Höhe:
610 mm
Art der Tür:
einfach
Art der Schließung:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
12
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Reiheneinbaugeräte
>
Modulare Gehäuse
>
Kaedra, Mini Kaedra
Weitere Suchbegriffe:
Wandschrank
,
Verteilerschrank
,
Verteiler
,
UP-Verteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Schrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Leerschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Komplettschrank
,
Klemmenabdeckung
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Kleinstverteiler
,
Installationsverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Haubenverteiler
,
Grundverteiler
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Gehäuse
,
Feldverteiler
,
Automatenschrank
,
Automatenkasten
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse
,
Automateneinbaueinheit
,
Aufputzverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Anreihverteiler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckstreifen für ungenutze TE, pro Streifen - Abdeckung für 5 TE, VPE 10 Stück
Schneider Electric
13940
€ 8,60*
Zubehör
Anbaustutzen M32, VPE 2 Stück
Schneider Electric
13934
€ 7,65*
Zubehör
Gehäusezubehör, 65x85mm-Platte, für 50x50mm-Auslass
Schneider Electric
13135
€ 12,78*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass
Schneider Electric
13137
€ 2,83*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x85mm-Auslass
Schneider Electric
13136
€ 2,75*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für Steuerungen mit Durchmesser 3x22mm
Schneider Electric
13138
€ 2,93*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 4-Loch, (2x10)² + (2x16)²
Schneider Electric
13575
€ 2,34*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²
Schneider Electric
13576
€ 3,59*
Zubehör
Klemmenblockhalter für Kleinverteiler, 12 TE
Schneider Electric
13597
€ 3,83*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Dreikant
Schneider Electric
13949
€ 4,24*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Schloss mit Schlüssel Euro-Nr. 850
Schneider Electric
13948
€ 11,88*
Zubehör
Versiegelungskit, Gehäuseober- und Unterteil, 4 Stück
Schneider Electric
13947
€ 10,94*
Zubehör
Wandbefestigungslaschen, Kunststoff, VPE mit 4 Stück
Schneider Electric
13935
€ 5,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.