Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Gehäuse Interface 3x12-Modul 13440
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-4167074
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
13440
EAN/GTIN:
3303430134404
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Unterputzverteiler
kunststoffgehäuse
Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 12, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 610mm, Breite 448mm, Tiefe 160mm, Einbautiefe 0mm, Innentiefe 88mm, Erdungsklemmenblock, Neutralleiterklemmenblock, DIN-Schiene, Mit Montageplatte, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Art der Schließung Zylinder, Signaldurchlassende Tür, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Zählerplatz- und Verteilersystem
>
Installationskleinverteiler
Weitere Suchbegriffe:
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Aufputzverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,67*
€ 139,50*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 118,64*
€ 140,63*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,39*
€ 144,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 145,48*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,19*
€ 153,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckstreifen für ungenutze TE, pro Streifen - Abdeckung für 5 TE, VPE 10 Stück
Schneider Electric
13940
€ 8,68*
Zubehör
Anbaustutzen M32, VPE 2 Stück
Schneider Electric
13934
€ 7,63*
Zubehör
Gehäusezubehör, 65x85mm-Platte, für 50x50mm-Auslass
Schneider Electric
13135
€ 12,81*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass
Schneider Electric
13137
€ 2,83*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x85mm-Auslass
Schneider Electric
13136
€ 2,60*
Zubehör
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für Steuerungen mit Durchmesser 3x22mm
Schneider Electric
13138
€ 2,92*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 4-Loch, (2x10)² + (2x16)²
Schneider Electric
13575
€ 2,37*
Zubehör
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²
Schneider Electric
13576
€ 3,61*
Zubehör
Klemmenblockhalter für Kleinverteiler, 12 TE
Schneider Electric
13597
€ 3,84*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Dreikant
Schneider Electric
13949
€ 4,30*
Zubehör
Türschloss für Kaedra-Gehäuse, Schloss mit Schlüssel Euro-Nr. 850
Schneider Electric
13948
€ 11,88*
Zubehör
Versiegelungskit, Gehäuseober- und Unterteil, 4 Stück
Schneider Electric
13947
€ 11,00*
Zubehör
Wandbefestigungslaschen, Kunststoff, VPE mit 4 Stück
Schneider Electric
13935
€ 6,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.