Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2
Artikel-Nr.:
     C7775-13576
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13576
EAN/GTIN:
     3303430135760
Suchbegriffe:
Steuerleitungsklemme
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
1
Mit Plombierhaube:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Klemme, Klemmenblock, Steuerklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.