Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschlußkasten 305x305x150mm U84LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelanschlußkasten 305x305x150mm U84LS
Kabelanschlußkasten 305x305x150mm U84LS
Artikel-Nr.:
     6012C-85128806
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LS
EAN/GTIN:
     3250616100053
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager

Kabelanschlußkasten 305x305x150mm U84LS

Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer. Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 160 mm oder 205mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel aus Kunststoff, bestückt mit Sammelschienenträger oder leer für optionale Bestückung mit Klemmen oder Montageplatte. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne.
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
305 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 100,77*
€ 120,80*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 100,95*
€ 121,13*
€ 3,50*
ab € 103,82*
€ 124,17*
€ 5,46*
ab € 106,27*
€ 126,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 131,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,39*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,73*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,70*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,45*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,58*
Zubehör
Hager
ZM15W
ab € 150,40*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,77*
Zubehör
Hager
FZ362
ab € 21,67*
Zubehör
Hager
U842WN
ab € 4,66*
Zubehör
Hager
FZ363N
ab € 18,39*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.