Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhungssatz 37x91x117mm Kst sw U842WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausatz seitlich, IP54 U842WN
Anbausatz seitlich, IP54 U842WN
Artikel-Nr.:
     262-C210D25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U842WN
EAN/GTIN:
     3250616100114
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Automatengehäuse
Erhöhungssatz 37x91x117mm Kst sw U842WN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erhöhungssatz
Breite:
91 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
37 mm
Tiefe:
117 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,97*
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.