Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84LS Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U84LS Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84LS Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27046569
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LS
EAN/GTIN:
     3250616100053
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
324 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,47*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,20*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,38*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,56*
Zubehör
Hager
ZM15W
ab € 150,32*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,68*
Zubehör
Hager
U842WN
ab € 4,67*
Zubehör
Hager
FZ363N
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.