Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ365N Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ365N Schaltkastenzubehör
Hager FZ365N Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30013277
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ365N
EAN/GTIN:
     3250612764785
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
18 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.