Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/110DC3RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/110DC3RW
Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/110DC3RW
Artikel-Nr.:
     6012C-75247324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900396
EAN/GTIN:
     4046356506953
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Solid-State-Relaismodul PLCOPT110DC/110DC3RW

PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
77..137,5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..140 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 33,69*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 29,70*
€ 37,93*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,96*
€ 38,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,79*
€ 39,04*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 30,93*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,62011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
€ 6,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0332*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.