Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)
Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-81559992
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGT40
EAN/GTIN:
     3606480172519
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)

19-Zoll-Teleskopschienen für glatten oder perforierten Boden, die zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Schienen befestigt und mit Befestigungszubehör geliefert werden. Der Boden kann eine Last von 45 kg aufnehmen. Geeignet für 600mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten beträgt 458mm, einstellbar in 50mm-Schritten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,12*
€ 216,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,22*
€ 216,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,41*
€ 217,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 222,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 201,15*
€ 243,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.