Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0686091 Herst.-Nr.: NSYGT40 EAN/GTIN: 3606480172519 |
| |
|
| | |
| 19-Zoll-Teleskopschienen fur glatten oder perforierten Boden, die zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Schienen befestigt und mit Befestigungszubehor geliefert werden. Der Boden kann eine Last von 45 kg aufnehmen. Geeignet fur 600mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten betragt 458mm, einstellbar in 50mm-Schritten. Produktfamilie Actassi. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenkugelauszüge, Schubladenteleskopauszüge, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge 600 mm, 19 zoll teleskopschienen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,22* | € 215,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,11* | € 215,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 178,97* | € 216,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,35* | € 221,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 193,30* | € 234,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|