Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm
Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYGT40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGT40
EAN/GTIN:
     3606480172519
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Breite:
50 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenkugelauszüge, Schubladenteleskopauszüge, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge 600 mm, 19 zoll teleskopschienen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.