Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)
Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-81559992
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGT40
EAN/GTIN:
     3606480172519
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene Vollausz. T600 NSYGT40 (VE2)

19-Zoll-Teleskopschienen für glatten oder perforierten Boden, die zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Schienen befestigt und mit Befestigungszubehör geliefert werden. Der Boden kann eine Last von 45 kg aufnehmen. Geeignet für 600mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten beträgt 458mm, einstellbar in 50mm-Schritten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 216,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,04*
€ 217,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,54*
€ 218,08*
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 223,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 194,21*
€ 235,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.