Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.00 aM 80A/690V KM NH00AM69V80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.00 aM 80A/690V KM NH00AM69V80
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.00 aM 80A/690V KM NH00AM69V80
Artikel-Nr.:
     6012B-80355657
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F227866
EAN/GTIN:
     8430399024837
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.00 aM 80A/690V KM NH00AM69V80

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3,6 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,44*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,48*
3
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,51*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,54*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 5,98667*
€ 8,52667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,52667*
€ 10,14674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13667*
€ 9,68264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69667*
€ 9,15904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38667*
€ 8,79014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98667*
€ 7,12414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,58001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q098040
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.