Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter, Tafelmontage für 00 Sicherungen 700V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3042934
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q098040
EAN/GTIN:
     3605340150858
Suchbegriffe:
Protistor
Sicherungshalter
Sicherungssockel
mersen protistor
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage
Sicherungsgröße = 00
Betriebsspannung = 700V ac
Passende Sicherungsgrößen = 00

Protistor ® -Sicherungen mit quadratischem Gehäuse. Die SI-Sicherungshalter der Standardausführung von Mersen bieten eine ausgezeichnete Serie von kompakten Schutzvorrichtungen für Bolzensicherungen, Flachsicherungen vom Typ SI 00 und SI 00 sowie Haltersicherungen vom Typ SI DIN 80 und DIN 110. SI TT xx/xx für Sicherungen mit Gewindebohrung Größe 32 und 33. SI DIN 110 für Sicherungen nach DIN 110, deutsche Normen. SI 000 DIN 80 für deutsche Standardhaltersicherungen Größen 00 und 000, Economy-Modelle. SI 00 DIN 80 für Halterungssicherungen gemäß DIN 80 deutsche Standardgrößen 00 und 000 mit separaten Bolzen zur Befestigung und Verbindung der Sicherung.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Oberflächenmontage
Sicherungsgröße:
00
Betriebsspannung:
700V ac
Passende Sicherungsgrößen:
00
Weitere Suchbegriffe: protistor, 3042934, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, Q098040, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 35,67334*
€ 46,38334*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,59*
€ 47,45*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 36,69*
€ 47,76*
3
Frei Haus
ab € 37,04667*
€ 48,21667*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 56,48*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 2,72*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 2,69*
Zubehör
Mersen
Z330026
ab € 20,97*
Zubehör
Mersen
V330022
ab € 20,24*
Zubehör
Mersen
G330102
ab € 20,92*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,16*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,01*
Zubehör
Mersen
F227866
ab € 5,23*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 23,51*
Zubehör
Mersen
F320165
ab € 23,57*
Zubehör
Mersen
K330036
ab € 22,11*
Zubehör
Mersen
M330038
ab € 22,12*
Zubehör
Mersen
Y330025
ab € 81,07002*
Zubehör
Mersen
P330040
ab € 88,81002*
Zubehör
Mersen
W330023
ab € 70,64001*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.