Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10
Artikel-Nr.:
     6012B-78860007
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 3x10
EAN/GTIN:
     4001796267307
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0548*
€ 0,0794*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,17*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,95*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,33*
€ 9,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.