Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x10mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796267307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796267307
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M3x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
d:
3 mm
dt:
- mm
s:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 3,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x10 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0546*
€ 0,0791*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 15,40*
ab € 2,15*
€ 3,18*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,92*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,35*
€ 8,99*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,40*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 19,00*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,68*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.