Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     820W-1685100
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021406001
EAN/GTIN:
     4013288111890
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
254 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,10*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 11,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 11,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.