Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151802
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-025-01
EAN/GTIN:
     4027539100182
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm

Stiftschlüssel schwarz, für Innensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Type:
200
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Höhe:
20,5 mm
Oberfläche:
schwarz
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
2,5 mm
Länge:
58,5 mm
ISO:
2936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.