Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0159900000300010000001
EAN/GTIN:
     4001796267307
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 3x 10 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
3 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
1,5 mm
Größe:
M 3x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x10 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M3x10, Madenschrauben, Wurmschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
700
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0547*
€ 0,0794*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,95*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,37*
€ 9,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.