Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 1,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 1,5 mm
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-128548
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-015-01
EAN/GTIN:
     4027539100106
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - saubere Stirnflächenverarbeitung - SW 1,5 mm - Schenkellänge 46,5 x 15,5 mm
Weitere Informationen:
SW:
1,5 mm
Schenkellänge:
46,5 x 15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 1,5mm, din 911, din 911 sw1,5, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 284
pro Packung
€ 9,80*
ab € 12,37*
€ 17,76*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.