Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentsperrung Zubehör PKZM01 CI-PKZ01-PVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-75250204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281406
EAN/GTIN:
     4015082814069
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus

Zugentsperrung Zubehör PKZM01 CI-PKZ01-PVT

Isolierstoffgehäuse für PKZM01, Schutzart IP65, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, mit Not-Aus-Pilztaster rastend, oben und unten je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
177 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,77*
€ 33,45*
€ 8,95*
ab € 26,10*
€ 34,75*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 28,92*
€ 37,17*
€ 5,46*
ab € 30,72*
€ 39,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,14*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.