| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4921614 Herst.-Nr.: 281406 CI-PKZ01-PVT EAN/GTIN: 4015082814069 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Gehäuse Zur Verwendung mit = Serie PKZM01 Nennstrom = 0 A Länge = 158mm Breite = 177mm Tiefe = 80mm Abmessungen = 177 x 158 x 80 mm
Aufbau-Isolierstoffgehäuse für Motorschutzschalter PKZM01. Aufbau-Isolierstoffgehäuse für PKZM01-Reihe (Best.-Nr. < 492-1737') 492-1737 Integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss Leitungseinführungen M25, je 2x oben und unten, vorgeprägt Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Gehäuse | Zur Verwendung mit: | Serie PKZM01 | Nennstrom: | 0 A | Länge: | 158mm | Breite: | 177mm | Tiefe: | 80mm | Abmessungen: | 177 x 158 x 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, 4921614, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Eaton, 281406CIPKZ01PVT, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,79* | € 33,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,04* | € 34,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,83* | € 37,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,88* | € 39,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,20* | € 41,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|