Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028
Artikel-Nr.:
     6012B-75052935
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.028
EAN/GTIN:
     4016514060269
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028

Easy-Bridge 100 cm Aluminium eloxiert, Koppelkettenglieder, Farbe silber, für glatte Böden, verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlange, bachmann kabelkanal alu, aufbodenkanal alu, aufbodenkanal, Bodenkanal, Stolperkanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufboden-Kanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,41*
€ 40,28*
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,12*
€ 5,46*
ab € 40,31*
€ 52,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,74*
€ 52,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 53,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.