Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028
Artikel-Nr.:
     3517A-75052935
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.028
EAN/GTIN:
     4016514060269
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. glatten Bo 930.028

Easy-Bridge 100 cm Aluminium eloxiert, Koppelkettenglieder, Farbe silber, für glatte Böden, verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 52,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,21*
€ 52,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 52,98*
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 54,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,73*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.