Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.028 Kabelzubehör
Bachmann 930.028 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     C5765-930.028
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.028
EAN/GTIN:
     4016514060269
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Easy-Bridge 100 cm Aluminium eloxiert, Koppelkettenglieder, Farbe silber, für glatte Böden, verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.