Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 10B asg2 M32 19411100272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 10B asg2 M32 19411100272
Tüllengehäuse Han-Eco 10B asg2 M32 19411100272
Artikel-Nr.:
     6012B-71253250
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100272
EAN/GTIN:
     5713140131323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Tüllengehäuse Han-Eco 10B asg2 M32 19411100272

Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,34*
€ 35,65*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,4195*
€ 35,7695*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,02*
€ 36,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 38,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,24*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,11*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,49*
Zubehör
Harting
19 41 000 5132
ab € 1,452*
Zubehör
Harting
19 41 014 2701
ab € 7,81*
Zubehör
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,18*
Zubehör
Harting
09140009931
ab € 10,59*
Zubehör
Harting
09140022702
ab € 6,93*
Zubehör
Harting
09140022742
ab € 17,56*
Zubehör
Harting
09140022753
ab € 24,80*
Zubehör
Harting
09140044711
ab € 28,775*
Zubehör
Harting
19410105404
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
19410105405
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,675*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,00*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,175*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.