Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 001 4651 MODUL,USB,STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1243939
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, HARTING, 09 14 001 4651, 1243939, 124-3939
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 22,98*
    € 31,01*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 23,27*
    € 31,09*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,3738*
    € 32,2238*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 25,05176*
    € 33,00176*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,70*
    € 57,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,48*
    € 60,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 001 4701
    ab € 18,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.