Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09140022742 EINSATZ FÜR INDUSTRIEBUCHSE, 2POS, 22MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842836
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 70 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09140022742, 2842836, 284-2836
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,46*
    ab € 18,925*
    € 24,395*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 18,9015*
    € 24,6815*
    26 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 18,8716*
    € 24,6816*
    2
    € 3,90*
    ab € 19,335*
    € 24,895*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,15*
    € 45,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,34*
    € 53,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140022642
    ab € 18,845*
    Zubehör
    Harting
    09 14 002 2647
    ab € 12,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.