Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028863
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
Harting Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Inhalt: 1St.

Max. Temperatur: +80 °C
Material: Polycarbonat
Typ: 09 14 002 4501
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: +80 °C (max)
Farbe: blau
Produkt-Art: Pneumatik-Modul
Herst.-Teilenr.: 09140024501
Herstellerfarbe: Blau
Kategorie: Pneumatik-Modul
Hersteller-Nr.: 09140024501
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 6.74 g
Kontaktanzahl: 2
Geschlecht: Stift, Buchse
Steckzyklen: ? 500

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 002 4501, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau, Maschinenbausteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,19*
Lager 1039
69
6
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,56*
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 10,36*
3 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 7,41*
€ 11,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,56*
€ 7,806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0914 006 0313
€ 28,55*
Zubehör
Harting
0914 010 0313
€ 31,23*
Zubehör
Harting
09140006279
€ 30,11*
Zubehör
Harting
09140006252
€ 10,47*
Zubehör
Harting
09140006151
€ 10,79*
Zubehör
Harting
09140006152
€ 10,71*
Zubehör
Harting
09140006153
€ 8,79*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
€ 25,59*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
€ 28,60*
Zubehör
Harting
09 14 000 6274
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.