Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 1,6A MI6FA69V1,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70365672
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D093291
EAN/GTIN:
     3605340117219
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 1,6A MI6FA69V1,6

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,48*
€ 342,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,405*
€ 343,245*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,16*
€ 346,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,42*
€ 387,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,23*
€ 474,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,05*
€ 411,7995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,47*
€ 406,3493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,45*
€ 390,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,35*
€ 377,6465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,16*
€ 346,4804
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.