Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Modul 4E/4A, bidir. PNP AC2267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70058339
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2267
EAN/GTIN:
     4021179234351
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-i Modul 4E/4A, bidir. PNP AC2267

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Externe Sensorversorgung PELV , Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus , Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
16..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,01*
€ 138,17*
€ 4,98*
ab € 123,98*
€ 139,74*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,86*
€ 143,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 145,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,36*
€ 153,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.