Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66565394 Herst.-Nr.: 928.002 EAN/GTIN: 4016514066957 |
| |
|
| | |
| Steckdoseneinheit 2xSchutzk. 928.002 ELEVATOR Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil glänzend poliert und gebürstet " Edelstahl-Look" , Blenden gestanzt und gebürstet mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz, Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz, verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | sonstige | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Mit Deckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schukostecker schwarz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 54,23* | € 67,66* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 54,88* | € 68,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 69,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,40* | € 69,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,48* | € 71,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|